Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Gerätedose UP1 ECON®, luftdicht, 4x3 Schraubdome, Geräteschrauben

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Gerätedose UP1 ECON®, luftdicht, 4x3 Schraubdome, Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1056-25

  • Montageart - Unterputz

  • Form - achteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456594326

Sonepar Artikelnummer

121402733

Hersteller Artikelnummer

A1056-25

Hersteller Typ

A1056-25

Hersteller Artikel Nr.:

A1056-25

Montageart:

Unterputz

Form:

achteckig

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Gerätedose

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Luftdicht:

Ja

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Gerätedose, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 46 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm in beiden Kombinationsflächen, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand) jeweils mit Segmentierungen für bis zu 4 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2 Einführungen für DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm sowie 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²) im Dosenboden. offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben