Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Gerätedose UP1 Fix, Klemmrippen, 4x3 Schraubdome

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Gerätedose UP1 Fix, Klemmrippen, 4x3 Schraubdome

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1055-06

  • Montageart - Unterputz

  • Form - achteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456594562

Sonepar Artikelnummer

121402730

Hersteller Artikelnummer

A1055-06

Hersteller Typ

A1055-06

Hersteller Artikel Nr.:

A1055-06

Montageart:

Unterputz

Form:

achteckig

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Gerätedose

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Luftdicht:

Nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Gerätedose mit mehr Volumen, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 46 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm im Kombinationsbereich, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm und 2x bis 11mm im Dosenboden). offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben, ohne Geräteschrauben