Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Klemmfix, für Verbindungsdosen

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Klemmfix, für Verbindungsdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1159-12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456416208

Sonepar Artikelnummer

120005166

Hersteller Artikelnummer

A1159-12

Hersteller Typ

1159-12

Hersteller Artikel Nr.:

A1159-12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

KLEMMFIX für Verbindungsdosen (1159-12). KLEMMFIX-System spart um bis zu 50% Zeitaufwand gegenüber der Gipsmontage. Mit dem Signaldeckel ist die Montageposition der Gerätedosen nach dem Verputzen sofort zu erkennen. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör