Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Mauernutclip, 20 bis 60 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Mauernutclip, 20 bis 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1159-95

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Scharnierend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456583740

Sonepar Artikelnummer

121232655

Hersteller Artikelnummer

A1159-95

Hersteller Typ

1159-95

Hersteller Artikel Nr.:

A1159-95

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Mauernutclip (1159-95). Länge: 60 mm | Breite: 40 mm