KAISER - Unterputz, Pistolenschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1155-95
Ausführung - Polyurethan (PUR)
Konsistenz - fest
Farbe - beige
Inhalt - 750 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456588349
Sonepar Artikelnummer
121112139
Hersteller Artikelnummer
A1155-95
Hersteller Typ
1155-95
Hersteller Artikel Nr.:
A1155-95
Ausführung:
Polyurethan (PUR)
Konsistenz:
fest
Farbe:
beige
Inhalt:
750 ml
Nettogewicht:
917 g
Transparent:
Nein
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verarbeitungstemperatur:
-10 .. 30 °C
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.750 kg


