Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Putzausgleich-Ring, h=12mm, mit Geräteschrauben

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Putzausgleich-Ring, h=12mm, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1155-63

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456594487

Sonepar Artikelnummer

121407360

Hersteller Artikelnummer

A1155-63

Hersteller Typ

A1155-63

Hersteller Artikel Nr.:

A1155-63

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Putzausgleich-Ring für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Putzausgleich-Ring für Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit 2 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben. Zum Ausgleich zu tief positionierter Dosen, Zur Einhaltung der IP-Schutzart, FÜr alle UP1 Dosen