KAISER - Unterputz Putzausgleich-Ring, h=12mm, Schraubabstand 60mm, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1155-61
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456415102
Sonepar Artikelnummer
120005090
Hersteller Artikelnummer
A1155-61
Hersteller Typ
1155-61
Hersteller Artikel Nr.:
A1155-61
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.007 kg


