KAISER - Unterputz Putzausgleich-Ring, h=24mm, Schraubabstand 60mm, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1155-62
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456415201
Sonepar Artikelnummer
120005091
Hersteller Artikelnummer
A1155-62
Hersteller Typ
1155-62
Hersteller Artikel Nr.:
A1155-62
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.009 kg


