KAISER - Unterputz, Q-range, Tiefe 65mm, für Rohre M16-M20, mit 2 Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A7650
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415160002309
Sonepar Artikelnummer
120587664
Hersteller Artikelnummer
A7650
Hersteller Typ
7650
Hersteller Artikel Nr.:
A7650
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Tiefe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.037 kg


