KAISER - Unterputz, Q-signal, Q-signal, Signaldeckel, für Einbauöffnung 70x64mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A975
Für Dosen-/Gehäuselänge - 60 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Signaldeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415160002347
Sonepar Artikelnummer
120587682
Hersteller Artikelnummer
A975
Hersteller Typ
975
Hersteller Artikel Nr.:
A975
Für Dosen-/Gehäuselänge:
60 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Signaldeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
60 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg


