KAISER - Unterputz Signaldeckel, 100x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1181-95
Für Dosen-/Gehäuselänge - 107 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Signaldeckel
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013456431003
Sonepar Artikelnummer
120005155
Hersteller Artikelnummer
A1181-95
Hersteller Typ
1181-95
Hersteller Artikel Nr.:
A1181-95
Für Dosen-/Gehäuselänge:
107 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
107 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.018 kg


