KAISER - Unterputz Signaldeckel, 60x32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1181-48
Für Dosen-/Gehäuselänge - 60 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Signaldeckel
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456430501
Sonepar Artikelnummer
120005150
Hersteller Artikelnummer
A1181-48
Hersteller Typ
1181-48
Hersteller Artikel Nr.:
A1181-48
Für Dosen-/Gehäuselänge:
60 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
32 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


