Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Signaldeckel, für Einbauöffnung Ø 70 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Signaldeckel, für Einbauöffnung Ø 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1181-70

  • Durchmesser - 70 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Signaldeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456430808

Sonepar Artikelnummer

120005144

Hersteller Artikelnummer

A1181-70

Hersteller Typ

1181-70

Hersteller Artikel Nr.:

A1181-70

Durchmesser:

70 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

70 mm

Form:

rund

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Steckdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Signaldeckel Ø 70 mm (1181-70). KLEMMFIX-System spart um bis zu 50% Zeitaufwand gegenüber der Gipsmontage. Mit dem Signaldeckel ist die Montageposition der Gerätedosen nach dem Verputzen sofort zu erkennen. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör