KAISER - Unterputz, Signaldeckel UP1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose 1656-26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1181-16
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - Einzel
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456590755
Sonepar Artikelnummer
121232704
Hersteller Artikelnummer
A1181-16
Hersteller Typ
1181-16
Hersteller Artikel Nr.:
A1181-16
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
Einzel
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


