Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz, Signaldeckel UP1, für Einbauöffnung Ø 60 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz, Signaldeckel UP1, für Einbauöffnung Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1181-65

  • Durchmesser - 60 mm

  • Form - sonstige

  • Ausführung - Signaldeckel

  • Befestigungsart - Steckdeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456587502

Sonepar Artikelnummer

121112140

Hersteller Artikelnummer

A1181-65

Hersteller Typ

1181-65

Hersteller Artikel Nr.:

A1181-65

Durchmesser:

60 mm

Form:

sonstige

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Steckdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Der Signaldeckel für die neuen UP¹ Unterputzdosen schützt das Doseninnere und die Schraubdome beim Verputzen, die bewährten Signalborsten erleichtern das Auffinden nach dem Verputzen. Die weichen Signalborsten legen sich sanft um und verhindern das Spritzen beim Verputzen.