KAISER - Unterputz Trennwand, 107 x107 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1095-20
Trennwandbreite - 107 mm
Trennwandhöhe - 107 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456411906
Sonepar Artikelnummer
120017738
Hersteller Artikelnummer
A1095-20
Hersteller Typ
1095-20
Hersteller Artikel Nr.:
A1095-20
Trennwandbreite:
107 mm
Trennwandhöhe:
107 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg
Trennwand für Kastengröße 107 x 107 mm (1095-20). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör


