KAISER - Unterputz Trennwand, 159x159 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1096-20
Trennwandbreite - 159 mm
Trennwandhöhe - 159 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456412101
Sonepar Artikelnummer
120017740
Hersteller Artikelnummer
A1096-20
Hersteller Typ
1096-20
Hersteller Artikel Nr.:
A1096-20
Trennwandbreite:
159 mm
Trennwandhöhe:
159 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.015 kg
Trennwand für Kastengröße 159 x 159 mm (1096-20). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör


