KAISER - Unterputz Trennwand, 238x208 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1097-22
Trennwandbreite - 238 mm
Trennwandhöhe - 208 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456412408
Sonepar Artikelnummer
120017742
Hersteller Artikelnummer
A1097-22
Hersteller Typ
1097-22
Hersteller Artikel Nr.:
A1097-22
Trennwandbreite:
238 mm
Trennwandhöhe:
208 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg
Trennwand für Kastengröße 238 x 208 mm (1097-22). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör


