Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Tunnel-Verbinder, für vollisolierte Durchverdrahtung

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Tunnel-Verbinder, für vollisolierte Durchverdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1159-36

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456533837

Sonepar Artikelnummer

120162290

Hersteller Artikelnummer

A1159-36

Hersteller Typ

1159-36

Hersteller Artikel Nr.:

A1159-36

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.005 kg

Tunnel-Verbinder (1159-36). KLEMMFIX-System spart um bis zu 50% Zeitaufwand gegenüber der Gipsmontage. Mit dem Signaldeckel ist die Montageposition der Gerätedosen nach dem Verputzen sofort zu erkennen. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör