KAISER - Variocut, Universal-Lochschneider Ø 65 - 120mm, für Hohlwandbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1089-00
Ausführung - Lochschneider
Schnittbereich - 65 .. 120 mm
Schnitttiefe - 45 mm
Aufnahmeschaft - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456448919
Sonepar Artikelnummer
120005182
Hersteller Artikelnummer
A1089-00
Hersteller Typ
1089-00
Hersteller Artikel Nr.:
A1089-00
Ausführung:
Lochschneider
Schnittbereich:
65 .. 120 mm
Schnitttiefe:
45 mm
Aufnahmeschaft:
10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Absaugfunktion:
Ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
1.251 kg


