KAISER - Verbindungskasten 250x180x185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9916.21
Bestückung - ohne
Tiefe - 185 mm
Farbe - grau
Mit drehbarem Ring - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7611614261751
Sonepar Artikelnummer
120527810
Hersteller Artikelnummer
A9916.21
Hersteller Typ
9916.21
Hersteller Artikel Nr.:
A9916.21
Bestückung:
ohne
Tiefe:
185 mm
Farbe:
grau
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
4
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.485 kg


