KAISER - Verbindungskasten 326x104x118mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9914.10
Montageart - Betonbau
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614453767
Sonepar Artikelnummer
121127799
Hersteller Artikelnummer
A9914.10
Hersteller Typ
9914.10
Hersteller Artikel Nr.:
A9914.10
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Tiefe:
118 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
326 mm
Breite:
104 mm
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


