Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Verbindungsmuffe 6 Fasern, ANT, 2 Ausgänge

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Verbindungsmuffe 6 Fasern, ANT, 2 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT29016

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 6

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712259297781

Sonepar Artikelnummer

121249625

Hersteller Artikelnummer

AT29016

Hersteller Typ

AT29016

Hersteller Artikel Nr.:

AT29016

Geeignet für Anzahl der Fasern:

6

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP68

Getrennte Kammern:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85369095

Verbindungsmuffe, 6 Fasern, CSS, 2 Ausgänge (AT29016). Spleißkassetten Anzahl: 1 | Faseranzahl: 6