KAISER - Versorgungsmuffe Gehäuse unterirdisch für FMP, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29030
Ausführung - Verteilerdose
110-kompatibel - Nein
LSA - Nein
Mit Anschlussleisten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259295503
Sonepar Artikelnummer
121249629
Hersteller Artikelnummer
AT29030
Hersteller Typ
AT29030
Hersteller Artikel Nr.:
AT29030
Ausführung:
Verteilerdose
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Höhe:
900 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85369095


