KAISER - Wand-Lampendübel, ohne Nägel, Ø=85x69mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9955
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Auslasslänge - 35 mm
Auslassbreite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614061856
Sonepar Artikelnummer
120296931
Hersteller Artikelnummer
A9955
Hersteller Typ
9955
Hersteller Artikel Nr.:
A9955
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Auslasslänge:
35 mm
Auslassbreite:
35 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.078 kg


