Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Wandauslass, 90x45x50 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Wandauslass, 90x45x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9951

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Anzahl der Einführungen - 2

  • Selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

7611614025902

Sonepar Artikelnummer

120296927

Hersteller Artikelnummer

A9951

Hersteller Typ

9951

Hersteller Artikel Nr.:

A9951

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Anzahl der Einführungen:

2

Selbstklebend:

Nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

Nein

Mit Hakenschraube:

Nein

Auslassdurchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.044 kg

Wandauslass (9951). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren. Tiefe: 50 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe | Installationsart: Ortbeton | Länge: 90 mm | Breite: 45 mm