Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Werkzeug BASIC Fräser Ø 83mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Werkzeug BASIC Fräser Ø 83mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1084-83

  • Durchmesser - 83 mm

  • Schnitttiefe - 32 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456583887

Sonepar Artikelnummer

121232685

Hersteller Artikelnummer

A1084-83

Hersteller Typ

1084-83

Hersteller Artikel Nr.:

A1084-83

Durchmesser:

83 mm

Schnitttiefe:

32 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.395 kg

BASIC Fräser Ø 83 mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer (1084-83). Fräsloch Ø: 83 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation