KAISER - Werkzeug BASIC Fräser Ø 86mm mit Randsenker, Aufnahme, Zentrierbohrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1084-86
Durchmesser - 86 mm
Schnitttiefe - 32 mm
Randversenker - Ja
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456583894
Sonepar Artikelnummer
121232686
Hersteller Artikelnummer
A1084-86
Hersteller Typ
1084-86
Hersteller Artikel Nr.:
A1084-86
Durchmesser:
86 mm
Schnitttiefe:
32 mm
Randversenker:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.501 kg


