Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Werkzeug EXPERT HM-Fräser Ø 68mm mit Randsenker

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Werkzeug EXPERT HM-Fräser Ø 68mm mit Randsenker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1082-30

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 35 mm

  • Randversenker - Ja

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456587786

Sonepar Artikelnummer

121232667

Hersteller Artikelnummer

A1082-30

Hersteller Typ

1082-30

Hersteller Artikel Nr.:

A1082-30

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

35 mm

Randversenker:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.319 kg

EXPERT HM-Fräser Ø 68 mm mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1082-30). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation