KAISER - Werkzeug EXPERT HM-Fräskrone Ø 74mm mit Auswerfer-Feder Hartmetall-Zähne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1082-41
Durchmesser - 74 mm
Schnitttiefe - 35 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456587915
Sonepar Artikelnummer
121232672
Hersteller Artikelnummer
A1082-41
Hersteller Typ
1082-41
Hersteller Artikel Nr.:
A1082-41
Durchmesser:
74 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.190 kg


