KAISER - Werkzeug, Locher- und Spreizdübel-Setzer, Länge 340mm, für Spreizdübel 1217-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1284-63
Stiftmaß - 340 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456361003
Sonepar Artikelnummer
120017751
Hersteller Artikelnummer
A1284-63
Hersteller Typ
1284-63
Hersteller Artikel Nr.:
A1284-63
Stiftmaß:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.261 kg
Locher und Spreizdübel-Setzer (1284-63). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.


