KAISER - Werkzeug PROFI Fräskrone Ø 74mm mit Auswerfer-Feder Fein-Verzahnung 8 ZpZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1081-21
Durchmesser - 74 mm
Schnitttiefe - 32 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456587700
Sonepar Artikelnummer
121232664
Hersteller Artikelnummer
A1081-21
Hersteller Typ
1081-21
Hersteller Artikel Nr.:
A1081-21
Durchmesser:
74 mm
Schnitttiefe:
32 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.167 kg


