KAISER - Werkzeug Spannzapfen Ø 10mm für PROFI/EXPERT Fräskronen Anschlussgewinde 5/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1083-41
Ausführung Schaft - zylindrisch
Schaftdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Lochsägen - 35 .. 120 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456587991
Sonepar Artikelnummer
121232676
Hersteller Artikelnummer
A1083-41
Hersteller Typ
1083-41
Hersteller Artikel Nr.:
A1083-41
Ausführung Schaft:
zylindrisch
Schaftdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Lochsägen:
35 .. 120 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.085 kg


