KAISER - Werkzeug Spannzapfen Ø 12mm für PROFI/EXPERT Fräskronen Anschlussgewinde 5/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1083-40
Ausführung Schaft - zylindrisch
Schaftdurchmesser - 12 mm
Geeignet für Lochsägen - 35 .. 120 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456579576
Sonepar Artikelnummer
121232675
Hersteller Artikelnummer
A1083-40
Hersteller Typ
1083-40
Hersteller Artikel Nr.:
A1083-40
Ausführung Schaft:
zylindrisch
Schaftdurchmesser:
12 mm
Geeignet für Lochsägen:
35 .. 120 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.090 kg


