Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Werkzeug SPECIAL MDF Fräser Ø 68mm mit Randsenker

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Werkzeug SPECIAL MDF Fräser Ø 68mm mit Randsenker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1085-68

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 55 mm

  • Randversenker - Ja

  • Geeignet für Gipskarton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456588059

Sonepar Artikelnummer

121232687

Hersteller Artikelnummer

A1085-68

Hersteller Typ

1085-68

Hersteller Artikel Nr.:

A1085-68

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

55 mm

Randversenker:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.670 kg

SPECIAL Fräser MDF Ø 68 mm (1085-68). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation