KAISER - Werkzeug SPECIAL METALL Fräser Ø 68mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1086-68
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 32 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456588073
Sonepar Artikelnummer
121232688
Hersteller Artikelnummer
A1086-68
Hersteller Typ
1086-68
Hersteller Artikel Nr.:
A1086-68
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
32 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.432 kg


