KAISER - Werkzeug Zentrierbohrer Ø 6x75mm für PROFI und EXPERT Fräskronen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1083-60
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456579620
Sonepar Artikelnummer
121232720
Hersteller Artikelnummer
A1083-60
Hersteller Typ
1083-60
Hersteller Artikel Nr.:
A1083-60
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftform:
zylindrisch
Gesamtlänge:
75 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.012 kg


