Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Zentrierbohrer Ø 6mm, für alle Direkt/ Bohrfutteraufnahmen

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Zentrierbohrer Ø 6mm, für alle Direkt/ Bohrfutteraufnahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1088-30

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Geeignet für Gusseisen - Nein

  • Geeignet für Glas - Nein

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456440500

Sonepar Artikelnummer

120005159

Hersteller Artikelnummer

A1088-30

Hersteller Typ

1088-30

Hersteller Artikel Nr.:

A1088-30

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Schaftdurchmesser:

6 mm

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.020 kg

Zentrierbohrer (1088-30). Diamant-Schleifkrone zur genauen und schnellen Herstellung von Einbauöffnungen für Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen in allen Mauerarten. Saubere und staubarme Verarbeitung aufgrund der Staubabsaugung. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation