Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Zentrierhilfe Ø 68mm, kombinierbar für 71mm Normabstand, Hartmetall Fräser 180

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Zentrierhilfe Ø 68mm, kombinierbar für 71mm Normabstand, Hartmetall Fräser 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1090-68

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456536173

Sonepar Artikelnummer

120185225

Hersteller Artikelnummer

A1090-68

Hersteller Typ

1090-68

Hersteller Artikel Nr.:

A1090-68

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.014 kg

Zentrierhilfe Ø 68 mm (1090-68). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation | Durchmesser: 68 mm