KÄRCHER - 2 x Bodentuch 1xsensitiv 1xabrasiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.863-341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Hochdruckreiniger - Nein
Geeignet für Bodenreinigungsgerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529041616
Sonepar Artikelnummer
121115733
Hersteller Artikelnummer
2.863-341
Hersteller Typ
ALLROUNDER BODENTUCHSET EASYFIX
Hersteller Artikel Nr.:
2.863-341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Hochdruckreiniger:
Nein
Geeignet für Bodenreinigungsgerät:
Ja
Breite:
115 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63071010
Gewicht:
0.125 kg


