Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Absaugdüse schmal (170mm) für WV 6

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Absaugdüse schmal (170mm) für WV 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.633-512

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85099000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278507224

Sonepar Artikelnummer

120879778

Hersteller Artikelnummer

2.633-512

Hersteller Typ

ABSAUGDÜSE SCHMAL 170MM FÜR WV 6

Hersteller Artikel Nr.:

2.633-512

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85099000

Wenn größere Saugdüsen einfach eine Nummer zu groß für das Fenster sind, trumpft die schmale Saugdüse für den WV 6 richtig auf. Dank einer Breite von 170 Millimetern macht sie Sprossenfenster oder andere kleine Fensterflächen zuverlässig und mühelos sauber.