Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Absaugstation für RCV 5 4L ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Absaugstation für RCV 5 4L ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.269-643

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84213925

  • Gewicht - 5.840 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529035929

Sonepar Artikelnummer

121183253

Hersteller Artikelnummer

2.269-643

Hersteller Typ

RCV 5 BASE

Hersteller Artikel Nr.:

2.269-643

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

5.840 kg

Absaugstation, Noch mehr Autonomie bei der Reinigung: In der Smarten Absaugstation wird der Staubbehälter des RCV 5 regelmäßig automatisch entleert