Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Abziehlippen breit (280 mm) für WV 6

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Abziehlippen breit (280 mm) für WV 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.633-514

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85099000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278517919

Sonepar Artikelnummer

120577612

Hersteller Artikelnummer

2.633-514

Hersteller Typ

ABZIEHLIPPEN BREIT

Hersteller Artikel Nr.:

2.633-514

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.050 kg

Einfach Abziehlippen (280 Millimeter) wechseln und schon macht der Akku-Fenstersauger WV 6 wieder alle glatten Oberflächen streifenfrei sauber – ohne heruntertropfendes Wasser.