Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Abziehlippen schmal (170 mm) für WV 6

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Abziehlippen schmal (170 mm) für WV 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.633-513

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278518640

Sonepar Artikelnummer

120577613

Hersteller Artikelnummer

2.633-513

Hersteller Typ

ABZIEHLIPPEN SCHMAL

Hersteller Artikel Nr.:

2.633-513

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Die Abziehlippen (170 Millimeter) des Akku-Fenstersaugers WV 6 lassen sich schnell und einfach austauschen und sorgen für jederzeit streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne heruntertropfendes Wasser.