KÄRCHER - Akku-Waschsauger 184W 18V 2.5Ah 1.9m 1.7/2.9L RM519 + Zubehör ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.081-509
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529081902
Sonepar Artikelnummer
121313166
Hersteller Artikelnummer
1.081-509
Hersteller Typ
SE 3-18 COMPACT HOME BATTERY SET
Hersteller Artikel Nr.:
1.081-509
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.600 kg
Der leistungsstarke Nass-Trockensauger überzeugt durch porentiefe Reinigung des Fahrzeuginnenraums, maximale Bewegungsfreiheit dank 18-V-Akku und Spülfunktion zur Gerätereinigung. Ideal für die porentiefe Reinigung des Fahrzeuginnenraums. Kompatibel mit allen Geräten der 18-V-Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Mit 2-in-1-Schlauch und Hygienespülfunktion. Reinigt fasertief textile Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effizientes Sprühextraktionsverfahren. Geringe Restfeuchte für schnelles Trocknen textiler Oberflächen.


