Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Akkubesen 370ml Behälter 30min Hartböden/20min Teppich ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Akkubesen 370ml Behälter 30min Hartböden/20min Teppich ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.258-050

  • Arbeitsbreite - 210 mm

  • Behältervolumen - 0.37 l

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278974750

Sonepar Artikelnummer

121115714

Hersteller Artikelnummer

1.258-050

Hersteller Typ

KB 5

Hersteller Artikel Nr.:

1.258-050

Arbeitsbreite:

210 mm

Behältervolumen:

0.37 l

Nennspannung:

3.6 V

Gewicht mit Akkupack:

1.2 kg

Länge:

215 mm

Breite:

230 mm

Höhe:

1120 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.390 kg

Der Akku-Besen KB 5 ist das ideale Zwischenreinigungsgerät für Hartböden und Teppiche. Der mit Lithium-Ionen-Akku betriebene KB 5 ist kompakt gebaut und liefert eine außergewöhnliche Reinigungsleistung ab. Sichtbaren Schmutz entfernt der leichte und platzsparende Akku-Besen mit Universalbürste restlos. Mit seinem flexiblen Doppelgelenk kommt er mühelos zwischen Stühle und unter Möbel, reinigt Treppen ohne Probleme und kehrt effektiv bis an den Rand. Außerdem ermöglicht er ein ergonomisches Arbeiten ohne Bücken und verfügt über eine automatische An-/ Ausschaltung sowie einen komfortabel seitlich entnehmbaren Schmutzbehälter.