Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Asche-Trockensauger 600W 1.2m 14l Metallbeh. sw-gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Asche-Trockensauger 600W 1.2m 14l Metallbeh. sw-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.629-711

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlusswert - 600 W

  • Leistungsaufnahme - 600 W

  • Behältervolumen - 14 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278242026

Sonepar Artikelnummer

121012403

Hersteller Artikelnummer

1.629-711

Hersteller Typ

AD 2

Hersteller Artikel Nr.:

1.629-711

Ausführung:

sonstige

Anschlusswert:

600 W

Leistungsaufnahme:

600 W

Behältervolumen:

14 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Spannung:

220 .. 230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Grundfarbe:

schwarz

Füllanzeige:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

4 m

Gewicht:

4.4 kg

Breite:

330 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

345 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.400 kg

Saugstark, ausdauernd, anwenderfreundlich, vielseitig und sicher: Der Asche- und Trockensauger AD 2 mit 600-Watt-Turbine macht das Beseitigen von Asche kinderleicht. Seine lang anhaltende Saugkraft verdankt er einem integrierten Filterabreinigungssystem, das den zugesetzten Filter per Knopfdruck frei bläst und somit die Saugleistung wieder erhöht. Dank eines 1-teiligen Filtersystems mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter sowie eines praktischen Handgriffs am Behälter kann dieser bequem, schnell und ohne jeglichen Schmutzkontakt entleert werden. Der Metallbehälter, ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie hochwertiges flammhemmendes Material bieten maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Das abgeschrägte Handrohr ermöglicht optimalen Arbeitskomfort und überzeugt besonders in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Ascherückstände lassen sich somit restlos aufsaugen. Durch das kompakte Design kann der Aschesauger jederzeit platzsparend verstaut und der Saugschlauch bequem an der Anlehnposition abgelegt werden.