Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Aschesauger Akku 18V 1.2m beutell. Akku/Ladeg. sw-ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Aschesauger Akku 18V 1.2m beutell. Akku/Ladeg. sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.348-301

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 18 V

  • Max. Batterielaufzeit - 25 min

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278662077

Sonepar Artikelnummer

121115689

Hersteller Artikelnummer

1.348-301

Hersteller Typ

AD 2 BATTERY SET 18V

Hersteller Artikel Nr.:

1.348-301

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

18 V

Max. Batterielaufzeit:

25 min

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

14 l

Gewicht:

3.9 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Filterart:

sonstige

Breite:

343 mm

Höhe:

431 mm

Tiefe:

328 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.375 kg

Mit unserem kabellosen Aschesauger AD 2 Battery wird die schnelle Beseitigung von Asche aus Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills zu einem staubfreien Kinderspiel. Der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display sorgt dazu für die nötige Ausdauer. Im Zusammenspiel mit durchdachten Innovationen, wie der ReBoost-Funktion zur effektiven Filterabreinigung auf Knopfdruck, ist eine hohe und insbesondere auch konstante Saugleistung jederzeit gewährleistet. Grobschmutz, Asche oder auch feine Staubpartikel werden zuverlässig aufgesaugt – dank des abgeschrägten Handrohrs auch an schwer zugänglichen Stellen. Der flexible Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie der flammenhemmende 14-Liter-Auffangbehälter garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Und durch den robusten Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall bleibt auch die Abluft staubfrei. Nach getaner Arbeit wird der Saugschlauch einfach in eine Vertiefung im Gehäuse des Geräts eingesetzt und alles platzsparend verstaut.