Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Autopinsel-Set: 1 x weiche Borsten 1 x harte Borsten

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Autopinsel-Set: 1 x weiche Borsten 1 x harte Borsten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.863-304

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278656342

Sonepar Artikelnummer

121012405

Hersteller Artikelnummer

2.863-304

Hersteller Typ

AUTOPINSEL-SET

Hersteller Artikel Nr.:

2.863-304

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.700 kg

Mit dem umfangreichen Zubehörset bestehend aus 1,5 Meter Verlängerungsschlauch, extra langer Fugendüse, Autodüse, Saugpinsel mit harten Borsten, Saugpinsel mit weichen Borsten und Mikrofasertuch für glatte Oberflächen und Fensterflächen wird die Autoinnenreinigung zum Kinderspiel – und das Auto zur restlos sauberen Wohlfühlzone. Ob Fußraum, Fußmatte, Autositze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Fenster oder Kofferraum: Mit diesem Zubehörset ist der gesamte Autoinnenraum im Handumdrehen blitzsauber. Selbst schwer erreichbare Stellen wie Zwischenräume sowie empfindliche Oberflächen können perfekt gereinigt werden. Das Zubehörset ist für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger geeignet.