KÄRCHER - Autoshampoo 3-in-1 (1 Liter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6.295-750
Physische Form - Flüssigkeit
Geeignet als Spülmittel - Nein
Verpackung - Flasche
Inhalt - 1000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039784712102
Sonepar Artikelnummer
120577597
Hersteller Artikelnummer
6.295-750
Hersteller Typ
AUTOSHAMPOO 3IN1
Hersteller Artikel Nr.:
6.295-750
Physische Form:
Flüssigkeit
Geeignet als Spülmittel:
Nein
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
1000 ml
Geeignet zum Reinigen:
Ja
Wasserlöslich:
Ja
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
Ja
Verarbeitung unter hohem Druck:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
1.100 kg


